Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Gästebewirtung
>
Getränke
>
Kaffee
>
Kaffeesahne
>
Artikel
Kaffeesahne
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-337717
Hersteller:
Gut&Günstig
Herst.-Nr.:
312047
EAN/GTIN:
4018905427507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosen-Milch
Dosenmilch
Kaffee-Milch
Kaffee-Sahne
Kaffeesahne
12% Fett, Karton 20 Kännchen/200g - Kaffeesahne mit Ausgießer gehört auf jede Kaffeetafel. Mit einem Fettgehalt von 12% verleiht sie Kaffee eine fein-cremige Note. Zutaten: SAHNE, Stabilisator: Carrageen, Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose), Stabilisator. Allergene: Milch. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen!!! Aufbewahrungshinweis: trocken lagern und vor Wärme schützen. Lebensmittelunternehmen: Metro Cash & Carry Deutschland GmbH, Metro-Str. 8, 40235 Düsseldorf.
... >
Dienstleistung
>
Gastronomie und Bewirtung (Dienstleistung)
>
Kantine und Caterer (Dienstleistung)
Weitere Suchbegriffe:
Kaffeemilch
,
Kaffeesahne
,
Kondens-Milch
,
Kondensmilch
,
kaffeemilch 12 % 200g kännchen
,
dosen milch
,
kaffee-sahne kännchen
,
Sahne
,
Milch
,
Bewirtung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,87*
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 0,8435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 23,63*
€ 25,28
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 23,51*
€ 25,16
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 22,17*
€ 23,72
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 21,36*
€ 22,86
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 21,22*
€ 22,71
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 16,87*
€ 18,05
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen