Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-342010-95 Herst.-Nr.: S-342010-B EAN/GTIN: 4038933409146 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aktenregal Geramöbel Flex S-342010 (BUCHE) 40x72x40cm (BxHxT), 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen - Geramöbel Eckabschlussregale S-342010 bieten mehr Platz für Ihre Ordner. Maße: 800x1808x400mm (BxHxT), Material: Dreifach-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung (3mm gerundete Kunststoffkante), Fachbodenanzahl: 1 (19mm stark) in 32mm Stufen verstellbar, Ordnerhöhen: 2. Ausführung: genutete Rückwand für hohe Stabilität, verdeckte Standfüße, perfekte für Ecken geeignet dank der Winkelform. Lieferung erfolgt komplett montiert. Made in Germany. Erhältlich in den Farben: Ahorn (S-342010-A), Buche (S-342010-B), Hellgrau (S-342010-L) und Weiß (S-342010-W). Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Eck-Regal, Eckregal, aktenregal geramöbel, aktenregal, aktenregal 40cm breit, Regale, Aktenregale, Schrankwandsysteme, Highboard, Beistellschrank, Geramöbel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 136,55* | € 169,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 137,95* | € 170,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 149,21* | € 184,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 149,48* | € 184,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 142,66* | € 196,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|