| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-377025 Herst.-Nr.: 3770 NN27 EAN/GTIN: 4040134035697 |
| |
|
| | |
| Faltentaschen Tyvek B4 250x353x38mm Falte, Haftklebung, weiß, Pack 25 Stück - Sicherheitsversandtaschen Tyvek mit Falte - gibt Ihren Wertgegenständen und Dokumenten dauerhaft Schutz und Sicherheit. Ideal für schwere und voluminöse Inhalte wie Kataloge, Handbücher, Bilanzen. Format: B4, Maße: 250x353mm, Falte 38mm, Qualität: 100% HDPE (100% recyclingfähig), Farbe: weiß Grammatur: 55 g/m², Fenster: Nein, Verschlussart: Haftklebung/Abziehstreifen. Ausführung: reißfest, berstfest, wasserabweisend, federleicht, elegante seidige Oberfläche. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentaschen b4 weiß, faltentasche, faltentaschen b4, Sicherheitsversandtaschen B4, Faltentaschen B4, Abziehstreifen, Versandtaschen Falte B4, reissfeste, Haftklebe-Versandtaschen B4, Falten-Versandtaschen B4, Umschläge B4, Kuverts B4 |
| | |
| |