| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-3811 Herst.-Nr.: KDB76182 EAN/GTIN: 4260335878675 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lieferscheintaschen DIN-lang aus Papier 228x120mm Innen, LIEFERSCHEIN/RECHNUNG, Papier, dunkelgrün, Pack 1000 Stück - Die umweltfreundlichen Warenbegleittaschen zur Aufnahme von Lieferscheinen und Rechnungen bestehen zu 100% aus Pergaminpapier. Dadurch sind die Begleittaschen besonders recyclingfähig und können über den Papiermüll entsorgt werden. Der mehrsprachige Aufdruck ermöglicht auch den Versand ins Ausland. Die Lieferscheintaschen sind in einer praktischen Spenderbox, die für eine einfache Herausnahme einzelner Begleittaschen sorgt. Aufdruck: LIEFERSCHEIN/RECHNUNG, Material: Papier, Format: DIN-lang, Außenmaße: 240 x 131 mm, Innenmaße: 228 x 120 mm, Farbe: dunkelgrün. Ausführung: Rückseite selbstklebend. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |