| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-381300-10 Herst.-Nr.: S-381300-WW EAN/GTIN: 4038933485904 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anstellschrank Geramöbel Flex S-381300 (WEISS) 42x72x82cm (BxHxT), 2 Schubladen, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen, Stellfüße - Anstell-Schränke von Geramöbel S-381300 sorgen für mehr Platz direkt an Ihrem Schreibtisch. Maße: 420x720x820mm (BxHxT), Material: Dreifach-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung (3mm gerundete Kunststoffkante). Ausführung: zwei Schubladen, Schrank mit Einlegeböden in 3,2cm Stufen verstellbar, stabile Metallscharniere, Türdämpfer, Sichtrückwand, nicht abschließbar, links und rechts verwendbar, mit Stellfüßen. Made in Germany. Lieferung erfolgt teilmontiert. Erhältlich in den Farben: Ahorn (S-381300-AA), Buche (S-381300-BB), Hellgrau (S-381300-LL) und Weiß (S-381300-WW). Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, querrollladenschrank weiß, geramöbel querrollladenschrank, rolladenschrank, Schrank, Schränke, Anstellschrank, Anstellschränke, Anstell-Schrank, Anstell-Schränke, Geramöbel, Schreibtischerweiterung, Ablagemöbel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 357,11* | € 430,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 356,74* | € 430,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 358,11* | € 432,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 358,16* | € 462,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 797,78* | € 915,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|