Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächermappen Leitz Style Projektmappen 3957 (GRÜN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächermappen Leitz Style Projektmappen 3957 (GRÜN)
Fächermappen Leitz Style Projektmappen 3957 (GRÜN)
Fächermappen Leitz Style Projektmappen 3957 (GRÜN)
Fächermappen Leitz Style Projektmappen 3957 (GRÜN)
Artikel-Nr.:
     3636-3957-05
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39570053
EAN/GTIN:
     4002432108121
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe

Fächermappen Leitz Style Projektmappen 3957 (GRÜN)

A4, 5 Fächer, Gummizugverschluss, PP, Pack 5 Stück - Leitz Premium Projektmappen Style 3957 in gebürsteter Struktur und dezenten Farben sind ideal zur Organisation und Aufbewahrung von Projektunterlagen und Dokumenten. Anzahl Fächer: 5, für Format: A4, Material: Polypropylen (PP), Maße: 330x254x38mm (BxTxH), Gewicht: 290g. Ausführung: Fächer mit beschriftbaren Taben und Beschriftungsschildchen, ein festes Zusatzfach für sonstige Utensilien und Notizbücher, raffinierter Verschluss für eine sichere Aufbewahrung der Unterlagen. Fassungsvermögen: ca. 250 Blatt (80 g/m²). Lieferbare Farben: arktic weiß (39570004), granat rot (39570028), seladon grün (39570053), titan blau (39570069), satin schwarz (39570094).
Weitere Suchbegriffe: Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Leitz-Ordner, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Projektmappe, jurismappe leitz a4 grün, einschlagmappe din a4, einschlagmappe, Leitz, Projektmappen, Mappe, PP, Plastik, Style, Organisationsmappen, Ordnungsmappen, Fächermappen, Gummibandmappen, Gummizugmappen, Solid, Sammelboxen, Sammelmappen, Dokumentenfächertasche, Fächertasche/-mappe, Akkordeon-Fächertasche, Dokumententasche/-mappe, Arbeitsmappen, Businessmappen, Dokumententaschen, Dokumentenmappen, Fächertaschen, Messemappen, Managermappen, Konferenzmappen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,19*
€ 10,00*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,30*
€ 10,05*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,91*
€ 13,03*
Lager 3636
570
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,078*
€ 14,28*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,8147
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Stück
ab 225 Stück
€ 10,408*
€ 12,38552
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,078*
€ 9,61282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 71,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
11090053
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.