Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Einschlagmappe
>
Artikel
Fächermappen Leitz Style Projektmappen 3957 (WEISS)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 3636
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-3957-10
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
39570004
EAN/GTIN:
4002432108107
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Fächermappen Leitz Style Projektmappen 3957 (WEISS)
A4, 5 Fächer, Gummizugverschluss, PP, Pack 5 Stück - Leitz Premium Projektmappen Style 3957 in gebürsteter Struktur und dezenten Farben sind ideal zur Organisation und Aufbewahrung von Projektunterlagen und Dokumenten. Anzahl Fächer: 5, für Format: A4, Material: Polypropylen (PP), Maße: 330x254x38mm (BxTxH), Gewicht: 290g. Ausführung: Fächer mit beschriftbaren Taben und Beschriftungsschildchen, ein festes Zusatzfach für sonstige Utensilien und Notizbücher, raffinierter Verschluss für eine sichere Aufbewahrung der Unterlagen. Fassungsvermögen: ca. 250 Blatt (80 g/m²). Lieferbare Farben: arktic weiß (39570004), granat rot (39570028), seladon grün (39570053), titan blau (39570069), satin schwarz (39570094).
... >
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Ordnen, Archivieren
>
Ordnungsmappe
Weitere Suchbegriffe:
Einschlagmappe
,
Flügelmappe
,
Jurismappe
,
Leitz-Ordner
,
Faltmappe
,
Fächer-Mappe
,
Fächermappe
,
Fächertasche
,
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
Projektmappe
,
kunststoff eckspanner a4 weiß
,
einschlagmappe weiß
,
einschlagmappe din a4
,
Leitz
,
Projektmappen
,
Mappe
,
PP
,
Plastik
,
Style
,
Organisationsmappen
,
Ordnungsmappen
,
Fächermappen
,
Gummibandmappen
,
Gummizugmappen
,
Solid
,
Sammelboxen
,
Sammelmappen
,
Dokumentenfächertasche
,
Fächertasche/-mappe
,
Akkordeon-Fächertasche
,
Dokumententasche/-mappe
,
Arbeitsmappen
,
Businessmappen
,
Dokumententaschen
,
Dokumentenmappen
,
Fächertaschen
,
Messemappen
,
Managermappen
,
Konferenzmappen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,24*
€ 9,97*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,31*
€ 10,00*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,90*
€ 12,97*
Lager 3636
2 Tage
4995
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,108*
€ 14,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Stück
ab 225 Stück
€ 10,328*
€ 12,29032
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,108*
€ 9,64852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 70,95* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefkorb Plus Style, A4, Polystyrol, arktik weiß
Leitz
52540004
ab € 4,14*
Zubehör
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, schmal, arktik weiß
Leitz
11090004
ab € 6,70*
Zubehör
Ringbuch Active Style, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, arktik weiß
Leitz
42450004
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen