Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch Deskin CELSUS 4029504 (GRAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehtisch Deskin CELSUS 4029504 (GRAU)
Stehtisch Deskin CELSUS 4029504 (GRAU)
Stehtisch Deskin CELSUS 4029504 (GRAU)
Artikel-Nr.:
     3636-40298-08
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     40295045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch

Stehtisch Deskin CELSUS 4029504 (GRAU)

160x80cm (BxT), 110 cm Höhe, Gestellfarbe weiß - Deskin Stehtisch CELSUS 4029504 dient als Meetingtisch, um schnelle Entscheidungen zu treffen ist dazu noch Rücken entlastend, dank der aufrechten Haltung. Form: Rechteck, Arbeitshöhe: 110cm, Tischplatte: 25mm dick (3-Schicht-Qualitätsspanplatte Emissionsklasse E1, strapazierfähige Melaminharzbeschichtung, blend- und reflexionsfrei), Gestell: Kufengestell (Beine und Traversen aus Metall mit langlebiger DESKIN Pulverbeschichtung), Maße: 160x80x110cm (BxTxH), Gestellfarbe: weiß, Gewicht: 35,5kg. Ausführung: zerlegt, einfache Montage, inkl. Bodenausgleichsschrauben bis +30mm verstellbar, stoßfester Umleimer Kunststoff 2mm. Herstellergarantie: 5 Jahre. Lieferung ab Werk frei Bordsteinkante.
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, stehtisch 1,10m höhe, bartisch, deskin stehtisch, Tische, Büromöbel, Möbel, Stehtische, Besprechungstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,70*
€ 499,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,00*
€ 498,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,83*
€ 490,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 370,65*
€ 441,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,18*
€ 430,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,29*
€ 379,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deskin
40295047
ab € 319,26*
Ähnlich
Deskin
40295049
ab € 318,66*
Ähnlich
Deskin
40295046
ab € 317,98*
Ähnlich
Deskin
40295048
ab € 318,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.