Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandhülsen progress pack longBOX M PREMIUM PP LB10.04


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandhülsen progress pack longBOX M PREMIUM PP LB10.04
Versandhülsen progress pack longBOX M PREMIUM PP LB10.04
Versandhülsen progress pack longBOX M PREMIUM PP LB10.04
Versandhülsen progress pack longBOX M PREMIUM PP LB10.04
Versandhülsen progress pack longBOX M PREMIUM PP LB10.04
Versandhülsen progress pack longBOX M PREMIUM PP LB10.04
Artikel-Nr.:
     3636-41004
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP LB10.04
EAN/GTIN:
     4250315305567
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton

Versandhülsen progress pack longBOX M PREMIUM PP LB10.04

A1, Innenmaße: 610x105x105mm (LxBxH), braun, Pack 10 Stück - progress pack longBOX M PREMIUM Universalversandhülsen PP LB10.04 für lange Güter, wie Schirme, Rohre, Schienen, Gewindestangen und für gerollte Güter, wie Poster, Pläne, Porträts, Fotos, Urkunden, Kalender und vieles mehr. Für Format: DIN A1, Innenmaße: 610x105x105mm (LxBxH), Außenmaße: 630x110x110mm (LxBxH), Material: Wellpappe, Qualität: 1.40 B, Gewicht: ca. 197g, Farbe: Braun, Inhalt je Packung: 10 Stück. Ausführung: maximale Stabilität durch seitlich anlenkende Innenlaschen und sehr feste Wellpappe, einfaches und rationelles Handling, schnelles Aufrichten, stapelbar, rollt nicht weg, sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss, maschinelle Etikettierung möglich, Aufreißfaden für sicheres Öffnen.
Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, versandhülsen kunststoff, posterkarton, Long-Box, Versandhülsen eckig, Universalversandhülse, Posterversand, Wellpapphülsen, Versand von Fotos, Versand von Postern, Versand von Plänen, Versand von Urkunden, Versand von Kalendern, Kalenderversand, Falthülsen, progress packaging
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,85*
€ 1,49*
1 Tag
554
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,89*
€ 1,51*
7 Tage
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,81*
€ 3,15*
4 Tage
554
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 8,81*
Lager 3636
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,30*
€ 19,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,28*
€ 22,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
ab 110 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP07204
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.