Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-41634 Herst.-Nr.: 71-41634-06517 EAN/GTIN: 4007885249063 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter Dahle Department 716air 1,0x4,7mm High-security Schnitt, ca. 9 Blatt, 160 Liter Behälter - Dahle Aktenvernichter Department Top Secret 716air. Schnittart: 1,0x4,7mm High-security Schnitt, Schneidleistung: ca. 9 Blatt, Arbeitsbreite: 400mm, vernichtet auch: Kreditkarten, Büro- und Heftklammern, Sicherheitsstufe: P-7, F-3, T-6, Auffangbehälter: 160 Liter Papierkorb, Schnittgeschwindigkeit: 8m/min., Maße: 960x734x511mm, Gewicht: ca. 93kg. Ausführung: CleanTEC Filtersystem, mit Öltank, Papiermengenmessung, akustische Abschaltautomatik, übersichtliches Bedienfeld, elekt. Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vorlauf- und Rücklauffunktion, autom. Motorstopp, Schlafmodus (nach 10 Min.), autom. Abschaltung (nach 30 Min.), hochwertige Vollstahl-Schneidwalzen, leiser Betrieb (52db), Holzschrank, weit öffnende Türen, Lenkrollen mit Feststellbremsen, separater Hauptschalter, Kaltgerätestecker. Inkl. 10 Auffangbeutel, 400 ml Öl. Zertifikate: GS-Zeichen. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, großmengen shredder, Dahle-Aktenvernichter, CleanTec, Papiervernichter, Reisswölfe, Büromaschinen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.929,07* | € 3.002,64* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2.962,06* | € 3.038,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.086,37* | € 3.166,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.195,07* | € 3.272,21* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.233,81* | € 3.312,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|