| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-420501 Herst.-Nr.: PC K20.05 010 EAN/GTIN: 4250315300128 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Versandkartons progress cargo Faltkarton PC K20.05 010 A3+, Innenmaße: 427x304x200mm (LxBxH), braun, Pack 10 Stück - progress cargo Wellpapp-Faltkarton 2-wellig PC K20.05 010 mit zusammenstoßenden Boden- und Deckelklappen universell einsetzbar, zum Versenden, Verpacken und Lagern. Einfache und kostengünstige Verpackungslösung. Für Format: DIN A3+, Innenmaße: 427x304x200mm (LxBxH), Außenmaße: 435x312x216mm (LxBxH), Material: Wellpappe (2-wellig), Qualität: 2.20 EB, Gewicht: ca. 550g, Farbe: Braun, Inhalt je Packung: 10 Stück (in Folie verpackt). Ausführung: zuverlässige Kartonqualität, mit Barcode für moderne Logistik, flach verpackt, einfaches und leicht verständliches Handling mit zusammenstoßenden Boden-Deckel-Klappen, 100 % Recyclingkarton. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton wellpappe 2-wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, Wellpapp-Faltkarton, Versandkarton, zum Verpacken, Lagern und Versenden, flache Anlieferung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |