| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-42305 Herst.-Nr.: PP B03.05 EAN/GTIN: 4250315300302 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ordner-Versandbox progress pack PREMIUM PP B03.05 Ordner, Innenmaße: 320x290x80mm (LxBxH), variable Füllhöhe, braun, Pack 20 Stück - progress pack Universal-Versandverpackungen PREMIUM PP B03.05 mit zentraler Packgutaufnahme und seitlichen Schutzlaschen aus extrem stabiler doppelter Wellpappe sowie variabler Füllhöhe für Bücher, Drucksachen aller Art, Multimedia- und Elektronikversand, Werbemittel, Textilien, Münzversand und vieles mehr. Für Format: Ordner, Innenmaße: 320x290x-80mm (LxBxH), Außenmaße: 374x300x-95mm (LxBxH), Material: Wellpappe, Qualität: 1.25 B, Gewicht: ca. 241g, Farbe: Braun, Verschlussart: Haftklebung/Aufreißfaden, Inhalt je Packung: 20 Stück. Ausführung: Security-flap zur zusätzlichen Sicherung des Packgutes, zentrale Packgutaufnahme mit Stand-up-Funktion durch Scharnierrillung, variable Füllhöhe, Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz, umlaufender Kantenschutz, Aufreißfaden für sicheres Öffnen, sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Aktenkarton, Ordner Versandbox, Ordnerbox, Ordnerkarton, Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, ordnerbox 320 x 290 x 35-80 mm braune wellpappe, kreuzverpackung, kreuzverpackung braun, Universal-Versandverpackung mit Selbstklebeverschluss und Aufreissfaden, variable Höhe, Wellpappwickelverpackung, Versand von Büchern, Drucksachen, Elektronik, Textilien, Mustern, 1.25 B-Welle braun, braun B120 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 13,36* | € 43,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 32,49* | € 45,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,6245* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|