| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-42710 Herst.-Nr.: HK42101 EAN/GTIN: 4046974015356 |
| |
|
| | |
| WC-Reiniger iCLEAN HK100 ECO Sanitär- & WC-Reiniger 197776 flüssig, 10 Liter - iCLEAN WC-Reiniger HK100 ECO Sanitär- & WC-Reiniger dient als Kraftreiniger und Kalklöser. Der WC-Reiniger kann auch als WC-Gel genutzt werden, entfernt Kalk, Rost, Urinstein, Zementschleier, fettige Seifen- und Schmutzreste. Pur auf Keramik und Armaturen sowie Toiletten auftragen und nach 10 Sekunden mit klarem Wasser nachspülen. Konzentriert (20 ml auf 10l Wassser): Zur täglichen Sanitär-Unterhaltsreinigung auch für die Grundreinigung oder als Zementschleierentferner mit 10% Konzentration einzusetzen. Inhalt: 10 Liter, pH-Wert: bei 20 Grad 0,8 (Konz). Anwendungshinweis für Biozidprodukte: Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise: H319 - Verursacht schwere Augenreizung. Sicherheitshinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: iCLEAN HK100, Eco, Sanitärreiniger, Putzmittel, Reinigungsmittel |
| | |
| |