| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-473725 Herst.-Nr.: L4737REV-65 EAN/GTIN: 4004182347904 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Universaletiketten Zweckform L4737REV-65 63,5x29,6mm, auf A4, weiß, Pack 65 Blatt/1755 Stück - Avery Zweckform nachhaltige Universaletiketten L4737REV-65 A4-Blättern im Sparpack 50+15 Blatt haften sicher auf den verschiedensten Oberflächen und können entfernt werden, ohne Klebstoffrückstände zu hinterlassen. Sie eignen sich sehr gut z.B. zur Preisauszeichnung. Maße: 63,5x29,6mm, Farbe: weiß, Material: chlorfrei gebleichtes Etikettenpapier (FSC-zertifiziert), Klebung: selbstklebend (permanent haftend), Etiketten je Packung: 1755 Etiketten, Blatt je Packung: 65 Blatt, geeignet für: alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierpapier, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Ausführung: ideal für Druckaufträge. Umweltaspekt: FSC-zertifiziertes Papier aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern, Think&Care - Klimaneutrales CO?-Produkt, d.h. die CO?-Emissionen des Produktmaterial und Herstellungsprozesses sind durch Klima-Projekte kompensiert. Zertifikate: FSC (FSCN001527). |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, ablösbare etiketten, wiederablösbare etiketten, etiketten ablösbar, aufkleber abklösbar, etiketten wiederablösbar, aufkleber wiederablösbar, L4737REV, L4737REV-65 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 14,66* | € 20,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 13,72* | € 20,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|