| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-476019 Herst.-Nr.: L4760J19-20 EAN/GTIN: 4004182068328 |
| |
|
| | |
| Rückenschilder Zweckform L4760J19-20 mit Jahreszahl 2019 schmal/kurz, 192x38mm, auf A4, weiß, Pack 20 Blatt/140 Stück - Avery Zweckform selbstklebende Ordneretiketten L4760J19-20 mit aufgedruckter Jahreszahl 2019 sind besonders blickdicht und kleben dauerhaft sicher auf allen gängigen schmalen Standard-Ordnern. Variante: schmal/kurz, Maße: 192 x 38 mm, Farbe: weiß, Material: Papier, Klebung: selbstklebend (permanent haftend), Etiketten je Packung: 140 Stück, Blatt je Packung: 20 Blatt DIN A4 (7 Etiketten je Blatt), geeignet für Druckertyp: Inkjet-, Farblaser, Laser s/w und Kopierer, Umweltaspekt: chlorfrei gebleicht (ECF), PVC-frei, und FSC-zertifiziert, Ausführung: rechteckig mit abgerundeten Ecken, Jahreszahl schwarz auf grünem Grund, blau umrandet, problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker. Gestalten Sie Ihre Etiketten jetzt einfach, kreativ und kostenlos. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jahrgangs-Signale, Jahrgangssignale, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, ordneretikett selbstklebend kurz schmal weiß, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, etiketten, aufkleber drucken, aufkleber, etiketten drucken, etikett, orderrücken, klebeetiketten, jahreszahlen 2018, labels, orderrücken bedrucken, ordnerrücken beschriften, ordneretiketten, rückenschilder, ordner beschriften, ordneretiketten vorlage, ordner software, ordner etiketten software, beschriftungsset, etiketten a4, ordnerrücken etiketten, avery, avery zweckform, zweckform, L4760J19-20, L4760J19 |
| | |
| |