| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-48510 Herst.-Nr.: 48500 EAN/GTIN: 4017100048500 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gebäck Bahlsen Kuchen-Snack Marmor 55 Einzelpackungen à 27,5g - Kleine Rührkuchen mit Schokolade (4,9%). Zutaten: Zucker, HÜHNERVOLLEI, WEIZENMEHL, Rapsöl, Glukose-Fruktose-Sirup, Stabilisatoren: Sorbit, Glycerin, BUTTERREINFETT, Kakaomasse, Kakaopulver, Palmöl, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate, Aroma, Salz, Dextrose, Emulgator: Lecithine (SOJA). Auf der Anlage werden auch verarbeitet: Schalenfrüchte. Nährwerte pro 100g: Energie 1979 kJ/474 kcal, Fett 27g - davon gesättigte Fettsäuren 7,2g, Kohlenhydrate 51g - davon Zucker 31g, Eiweiß 5,4g, Salz 0.32g. Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern. Lebensmittelunternehmen: Bahlsen GmbH & Co. KG. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, Gebäck-Mischung, Gebäck-Sortiment, Gebäckmischung, Gebäcksortiment, Kuchen, Kuchen-Schnitte, Kuchen-Snack, Kuchenschnitte, Kuchensnack, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, gebäck bahlsen lebkuchen-brezel, gebäck mischung, bahlsen gebäck-mischung, Bahlsen, Bewirtung, Marmor |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 14,66* | € 19,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 14,69* | € 19,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 14,98* | € 19,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 15,556* | € 20,666* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 20,63* | € 27,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1,51 Kilogramm (ab € 13,66226* pro Kilogramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|