Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-500029-03 Herst.-Nr.: 5000295 EAN/GTIN: 4051661010842 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Heftgerät Rapid 10BX fixativ 5000294/5000295 (BLAU) elektrisch, bis 10 Blatt, Einlegetiefe: 10mm, für 24/6 und 26/6 Klammern - Rapid mobile elektrische Heftgeräte Fixativ 10XB sind ideal für den Schreibtisch, die Rezeption und zu Hause sowie für den Einsatz unterwegs. Komfortables Heften mit einer Hand. Heftleistung: bis 1mm (10 Blatt 80g/m²), Heftklammertyp: 24/6 und 26/6, Heftungsarten: geschlossen, Stromversorgung: Batteriebetrieb 4x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten - Best.-Nr. 8101004), Maße: 72x56x147mm (BxHxT), Material: Kunststoff/Metall/Elektronik, Gewicht: 280g. Ausführung: Springfachlademechanik. Lieferbar und den Farben: blau (5000295) und schwarz (5000294). Herstellergarantie: 2Jahre bei Verwendung von Rapid Heftklammern. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elektroheftgerät, elektrischer Hefter, Handtacker, Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, heftgerät rapid blau, elektro hefter, rapid elektro-heftgerät, Rapid, elektrisches Heftgerät, Batterieheftgerät, Heftgeräte, Tacker, elektrische Heftung, elektrisches Heftgeräte, geschlossene Heftung, elektrisch heften, elektrische Hefter, elektrischer Tacker, Tacker elektrisch, Heftgerät elektrisch, Heftgeräte elektrisch, Hefter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 21,71* | € 30,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 23,42* | € 33,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 26,55* | € 36,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 22,16* | € 44,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|