Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-500049-10 Herst.-Nr.: 5000491 EAN/GTIN: 4051661016523 |
| |
|
| | |
| Heftzange Rapid Retro Classic K1 500049 (WEISS) bis 50 Blatt, Einlegetiefe: 56mm, für 24/6 und 24/8+ Klammern - Rapid leistungsstarke Heftzangen Retro Classic K1 im unwiderstehlichen Design und coolen Retro Farben für den professionellen Einsatz und für zu Hause. Heftleistung: bis 5mm, Heftklammerntyp: 24/6 Strong und 24/8+ SuperStrong, Heftarten: geschlossen und offen, Material: Metall, Einlegetiefe: 56mm, Maße: 84x24x181mm (BxHxT). Ausführung: einstellbarer Amboss für geschlossene oder offene Heftung, bekannter Hinterlademechanismus, robuste und hochwertige Stahlkonstruktion. Lieferbar in den Farben: strawberry cream = rosa (5000493), black magic = schwarz (5000490), coconut kiss = weiß (5000491), mellow yellow = gelb (5000494) und fondant blue = hellblau (5000492). Garantie: 5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handhefter, Rapid, Rapid Retro Classic Heftzange K1, Hinterlader, Hinterlademechanismus, Heftgerät, Tacker, Heftzangen, Handheftzangen, Klammeraffen, Klammermaschinen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 21,31* | € 29,79* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 23,67* | € 33,65* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,75* | € 44,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|