Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-500054-02 Herst.-Nr.: 5000547 EAN/GTIN: 4051661018428 |
| |
|
| | |
| Flachheftgerät Rapid Supreme Omnipress SO30 5000546/5000547 (ROT) bis 30 Blatt, Einlegetiefe: 40mm, für Omnipress 30 Klammern - Rapid Flachhefter Supreme Omnipress SO30 mit Oberlademechanik, SuperFlat Clinch-Technologie und patentierter Omnipress-Technologie für reduzierten Kraftbedarf egal wo gedrückt wird. Material: Metall/ABS Kunststoff, Einlegetiefe: 40mm, Heftarten: geschlossen, Heftleistung: bis 3mm. Für Heftklammern Rapid Omnipress 30, Farben: schwarz/grau = 5000546 und schwarz/rot = 5000547, Gewicht: 445g. Ausführung: patentierte SuperFlatClinch Technologie reduziert Papierstapel um 40%, Magazinbefüllung von oben für einfaches Nachladen von Heftklammern. Lieferung inklusive 200 Heftklammern Omnipress 30. Garantie: 5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, rapid büroheftgerät, bostitch, Heftgeräte, Tacker, Tackermaschine, Flachheftgeräte, Aktenheftgeräet, Büro-Heftgeräte, Heftmaschinen, Klammeraffen, Klammermaschinen, Flachhefter, Flat-Clinch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 18,74* | € 26,30* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 18,84* | € 26,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 23,15* | € 31,87* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,61* | € 37,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|