| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-52001 Herst.-Nr.: REF 52001 EAN/GTIN: 4011166520017 |
| |
|
| | |
| Erste Hilfe Tasche für Haustiere Leina-Werke REF 52001 Set 24-teilig mit Pflastern, Kompressen, Zeckenzange, Verbandmull, Heftpflaster, Nylontasche mit Reißverschluss, blau - Leina-Werke Erste-Hilfe Tasche für Haustiere REF 52001 um im Alltag Sicherheit für Ihre Haustiere bieten zu können. Verbandmaterial in Folientasche. Inhalt: 1x Fixierbinde 8cm nach DIN 61634, 1x Leinatex-Verbandpäckchen-K Gr. 2 steril, 1x Verbandpäckchen DIN 13151-M steril, 1x Rettungsdecke 160 x 210cm in silber/gold, 1x Pfotenverband im Druckverschlussbeutel, 1x Wundkompresse 10 x 10cm steril, 1x Fixierbinde 6cm nach DIN 61634, 1x Verbandmull 10x50cm, 1x Heftpflasterspule 1 m x 1,25 cm ohne Ring, 1x Leinatex-Kompresse 10x10cm steril, 1x Wundkompresse 10x10cm steril, 1x Wundschnellverband-EL 6x10cm, 4x Pflasterstrips-EL 2,5x7,2cm, 4x Fingerverband-EL 12x2cm, 5x Alkoholtupfer, 1x Zeckenzange, 1x Inhaltsverzeichnis. Maße Tasche: 150x50x110mm. Dieses Produkt ist vom Rückgaberecht ausgeschlossen, da es sich um eine steril verpackte Ware handelt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reiseapotheke, Unfallset Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Tasche, Verbandtasche, erste hilfe reiseset, Erste Hilfe-Set für Haustiere, Erste-Hilfe, Leina-Werke, Haustiere, Erste-Hilfe Tasche, Tasche für Erste-Hilfe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 11,85* | € 18,43* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,80* | € 20,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|