| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-53200 Herst.-Nr.: 53200 EAN/GTIN: 4021819532007 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Buchkalender Güss Reservierungsbuch 53200 A4, Mo.-Do. 1 Tag/1 Seite, Fr.-So. 1 Tag/2 Seiten, Tucson-Einband, schwarz - GÜSS Reservierungsbücher Gastro 53200 mit extra viel Platz für das Wochenende. Format: DIN A4 (21x29,7cm), Teilung: Montag-Donnerstag 1 Tag auf 1 Seite, Freitag-Sonntag 1 Tag auf 2 Seiten, Stundeneinteilung: ohne, Einband: Tucson (lederähnlicher Einband mit matter und samtweicher Oberfläche), Farbe: schwarz, Umfang: 544 Seiten. Ausführung: Monatsübersicht auf jeder Seite, 6 Spalten (Name, Anzahl, Uhrzeit, Telefon, Tisch/Raum, Bemerkungen), 33 Zeilen (Zeilenhöhe ca. 7mm), Eckperforation, Kapital- und Lesezeichenband grau, Jahresübersicht aktuelles und 2 Folgejahre, Schulferienübersicht, gesetzliche Feiertage, Monatsübersicht aktuelles Jahr (3 Monate = 1 Seite), Monatsübersicht Folgejahr (3 Monate = 1 Seite), Notizen, Fadenheftung, Offsetpapier 70 g/m² (FSC-zertifiziert), Blindprägung Reservierungsbuch und Jahreszahl, spitze Ecken, 1-sprachig (D). Druck: schwarz. Kalender sind vom Umtausch ausgeschlossen, da es sich um Saisonartikel handelt. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Besucher-Buch, Besucherbuch, Empfangs-Buch, Empfangsbuch, Gäste-Buch, Gästebuch, buchkalender güss verlag, buchkalender, Termin-Planer, Agenda, Tages-Buchkalender, Chef-Kalender, Chefkalender, Manager-Kalender, Managerkalender, Tagebuch-Kalender, Kalender, Tagebuchkalender, Schreibtischkalender, Dienstleistungskalender, Gastroplaner, Gastrokalender, Reservierungsbuch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 31,56* | € 45,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 31,53* | € 46,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 40,08* | € 54,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 43,13* | € 58,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|