|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3636-53490 Herst.-Nr.: 5349000 EAN/GTIN: 4000225534904 |
| |
|
|  |  |
 | Sammelhüllen Veloflex 5349000 A4 für 9 Sammelkarten hoch/Hülle, Pack 100 Stück - Veloflex Sammelhüllen/Prospekthüllen 5349000 sind 9-fach unterteilt zum übersichtlichen Archivieren und Ordnen von Sammelkarten, Fußball-, Pferde- oder anderen Sammelbildern. Format: A4, geeignet für: 9 x ca. 9 x 6,5cm (HxB), Material: PP-Folie, Folienstärke: 120my (0,12mm), Oberfläche: glänzend. Ausführung: Eurolochung für alle gängigen Ordner und Ringbücher, 9-fach unterteilt, glasklar, dokumentenecht. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sammelkarten, ausweishülle, Sammelhüllen, Hülle, Schutzhüllen, Fotohüllen, Fotosichthüllen, Fotoeinlegeblätter, Fotozubehör, Photohüllen, Foto-Sichthüllen, Fotophan, Prospekthüllen mit Sammeltaschen, Sammelbilderhüllen, Sammelkartenhüllen |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 100 |  | € 4,50* | ab € 0,2355* | € 0,3428* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 100 |  | € 4,99* | ab € 0,31* | € 0,42* |  |  |  | Lager 3636 | |  | | 100 |  | € 4,95* | ab € 0,2176* | € 0,431* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 100 |  | € 5,49* | ab € 0,33169* | € 0,45169* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 5,87* | ab € 0,23* | € 0,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3636 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,10* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3636 |  | Versand: Lager 3636 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|