Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschreibtisch Geramöbel 4 Fuß Flex S-550316 (WEISS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschreibtisch Geramöbel 4 Fuß Flex S-550316 (WEISS)
Winkelschreibtisch Geramöbel 4 Fuß Flex S-550316 (WEISS)
Winkelschreibtisch Geramöbel 4 Fuß Flex S-550316 (WEISS)
Artikel-Nr.:
     3636-550316-10
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-550316-WS
EAN/GTIN:
     4038933501161
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch

Winkelschreibtisch Geramöbel 4 Fuß Flex S-550316 (WEISS)

216,6x72x113cm (BxHxT), 135 Grad Winkel rechts, 5-Fuß silber - Schreibtische 4-Fuß Flex S-550316 von Geramöbel überzeugen mit ihrem schlichten Design und durch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Winkelform: 135 Grad Winkel rechts, Maße: 2166x1130mm (BxT), Arbeitshöhe: 72cm, Höhenverstellung: nicht höhenverstellbar, Tischplatte: beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte 25mm stark nach DIN 68765 mit abgerundeter Kunststoff-Kante 3mm dick, Gestell: 5-Fuß-Gestell, modernes Rundrohr-Traversengestell (6cm Durchmesser), silber ähnlich RAL 9006. Tischplatte in folgenden Ausführungen erhältlich: Ahorn (S-550136-AS), Buche (S-550136-BS), Lichtgrau (S-550136-LS) und Weiß (S-550136-WS). Optional auf Anfrage: Knieraumblende aus Metall oder 19mm Dreischicht-Feinspanplatte, Elektrifizierung durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß. Lieferzustand: Ware zerlegt (einfache Montage). Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. Vertragen gegen Aufpreis.
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, geramöbel schreibtisch weiß, büroschreibtisch weiß, bürotisch, Schreibtische, Geramöbel, Geramoebel, Büroschreibtische, Tisch, Tische
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,22*
€ 475,12*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 401,67*
€ 475,12*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 404,95*
€ 477,06*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 400,21*
€ 514,20*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,58*
€ 1.011,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,20*
€ 611,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,56*
€ 574,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 471,84*
€ 561,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,42*
€ 544,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 446,66*
€ 531,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,11*
€ 520,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,21*
€ 476,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
S-550316-AH/WA
ab € 402,07*
Ähnlich
Geramöbel
S-550316-BU/WA
ab € 400,78*
Ähnlich
Geramöbel
S-550316-LG/WA
ab € 400,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.