| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-58506 Herst.-Nr.: 58506 EAN/GTIN: 4008705585064 |
| |
|
| | |
| Thermodirektetiketten Herma DHL-Versandetiketten 58506 103x199mm, weiß, Faltstapel mit 1.100 Etiketten - Herma endlose Thermotransfer-Etiketten 58506 sind perfekt als Versandetiketten / Thermodirekt-Falzetiketten im Paket- und Postversand. Das Format eignet sich ideal als DHL-Etikett und ist kompatibel mit DHL Versandaufkleber 910-300-630. Die Thermoetiketten sind besonders schnell und sicher haftend auf den unterschiedlichsten Oberflächen und sorgen für einen störungsfreien Druckerdurchlauf ohne Selbstspendeeffekt auch bei hohen Etikettiergeschwindigkeiten im Logistik-Bereich. Druckart: Thermodirektdruck, Format: 103x199mm, Material: bisphenol A-freies Thermo eco Papier, Farbe: weiß, Klebung: selbstklebend (permanent haftend), geeignet für: Thermodrucker, Inhalt: Faltstapel mit 1.100 Versandetiketten. Ausführung: ohne Führungslochrand, endlos, sicheres Ablageverhalten nach dem Druck, hochwertige Materialqualität garantiert eine sichere Maschinenlesbarkeit der Barcodes, Trägerperforation nach jedem Etikett, konturenscharfe Druckergebnisse, lösungsmittelfreier Haftkleber. Made in Germany. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, herma adressetiketten weiß, adress-etiketten herma, adress etiketten, Falzetiketten, Faltstapel-Etiketten, Thermo Haftaufkleber auf Falzband, Faltstapeletiketten, Etiketten, Thermodrucker, Etikettendrucker, Etikettierer, Haftetiketten, Ausz eichnungsmaschinen, Palettenetiketten, Paletten-Etiketten, Palettenkennzeichnung, Versandetiketten, Versand-Etikett, Versandetikett, DHL-Versandetikett, DHL 910-300-600, DHL-kompatibles Versandetikett, Versandetiketten für DHL |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 15,20* | € 20,88* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,55* | € 22,37* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 18,29* | € 25,44* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,63* | € 34,32* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,40* | € 44,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|