Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanngurt Conacord 532392


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanngurt Conacord 532392
Artikel-Nr.:
     3636-61277
Hersteller:
     CONACORD Voigt
Herst.-Nr.:
     532392
EAN/GTIN:
     4004947532392
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Spanngurt Conacord 532392

5m lang, zweiteilig, Ratsche, 2 Spitzhaken, Polyester, blau, DIN EN 12195-2 - Conacord Spanngurt 532392 mit Ratsche und zwei Spitzhaken ist perfekt für das sichere Befestigen und Fixieren von Gegenständen. Länge: 5m, Breite: 25mm, Material: Polyester, Farbe: blau, Schloss: Ratsche, Haken: Spitzhaken. Belastbarkeit: 250kg, Vorspannkraft: 80kg. Ausführung: zweiteilig, abriebfest, licht- und wärmestabilisiert, Norm: DIN EN 12195-2. TÜV/GS-geprüft.
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 25 mm rp haken, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, Ladesicherungsgurt, Ratschengurt, Gurt, Sicherungsgurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.