Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Arbeitsschuhe
>
ESD-Schuh
>
ESD-Stiefel
>
Artikel
Sicherheitsstiefel uvex 2 S3 L FO SR 6503.2 (GR35)
Menge:
Paar
Produktinformationen:
uvex
icecat
Lager 3636
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-65032-135
Hersteller:
uvex
Herst.-Nr.:
6503235
EAN/GTIN:
4031101609669
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel uvex 2 S3 L FO SR 6503.2 (GR35)
Schnürstiefel, Weite 11, PUR-Sohle, metallfreie Zehenschutzkappe, schwarz/orange - uvex leichtgewichtige und flexible Sicherheitsschnürstiefel. Schutzkategorie: S3 nach EN ISO 20345:2011 mit Zusatzkennzeichnung für sehr gute Rutschhemmung (SRC), Material der Schuhsole: PUR-Kunststoff (Polyurethan - frei von Silikonen, Weichmachern und LABS), Sohlenweite: 11, Obermaterial: Rindleder (wasserabweisend), Verschlussart: elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Farbe: schwarz/orange, Ausführung: metallfreie Zehenschutzkappe, geschäumte Überkappe über Zehenkappe, durchtritthemmende, metallfreie Zwischensohle, stabilisierter Gelenkbereich, atmungsaktiv, öl-/benzinbeständig, reflektierende Elemente, antistatisches Fußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und Fersen- und Vorfußdämpfung, gepolsterte Staublasche und Kragen. Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand < 35 Megaohm. Geeignet für orthopädische Zurichtungen und Einlagen gem. DGUV2-191 und ÖNORM Z1259. Nicht geeignet für Arbeiten an Anlagen und Betriebsmitteln, die unter Spannung stehen.
... >
Arbeitssicherheit, Unfallschutz
>
Arbeitskleidung
>
Fußschutz
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeitsstiefel
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Baustiefel
,
Berufsstiefel
,
ESD-Stiefel
,
Herren-Stiefel
,
Herrenstiefel
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
arbeitsstiefel s3 uvex
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
,
Arbeitskleidung
,
Fußschutz
,
S3-Sicherheitsschnürstiefel
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 90,64*
€ 109,28*
Lager 7
4 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 91,74*
€ 109,30*
Lager 281
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 94,63*
€ 111,58*
Lager 8605
4 Tage
27
1
€ 6,95*
ab € 97,29*
€ 115,06*
Lager 3636
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 113,62*
€ 134,28*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 134,28*
€ 159,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,43*
€ 158,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,93*
€ 148,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 121,86*
€ 145,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,62*
€ 135,21
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 56,81* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex Desinfektionsspray 96983
uvex
9698300
ab € 7,58*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95281 schwarz, blau Weite 11 Größe 35
uvex
9528135
ab € 5,31*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95282 schwarz, grau Weite 11 Größe 35
uvex
9528235
ab € 5,31*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95283 schwarz, orange Weite 11 Größe 35
uvex
9528335
ab € 5,31*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95347 schwarz, rot Weite 10 Größe 35
uvex
9534735
ab € 4,12*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95348 schwarz, weiß Weite 11 Größe 35
uvex
9534835
ab € 4,12*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95349 schwarz, blau Weite 12 Größe 35
uvex
9534935
ab € 4,11*
Zubehör
uvex Imprägnierspray 96981
uvex
9698100
ab € 8,59*
Zubehör
uvex Schnürsenkel 95995 schwarz, 110 cm
uvex
9599543
ab € 5,81*
Zubehör
uvex Schnürsenkel 95999 schwarz, 110 cm
uvex
9599911
ab € 2,44*
Zubehör
uvex Schnürsenkel 98822 schwarz, 100 cm
uvex
9882200
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen