Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen Sitemap
>
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
>
Artikel
a-series Tintenpatrone für HP C6578A, für HP 78XL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-657800
Hersteller:
a-series
Herst.-Nr.:
HPO78D
EAN/GTIN:
6940843100670
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
a-series Tintenpatrone für HP C6578A, für HP 78XL
3-farbig, 39ml - Für HP Nr. 78 für HP DeskJet 916C, 920C, 930C, 940C, 950C, 959C, 960C, 970Cxi, 980Cxi, 990Cxi, 995C, 1180C, 1220C, 1220PS, 1280C, 3810, 3816, 3820, 3822, 6120, 6122, 6127, 9300er Serie, Color Copier 310, PSC 950, Fax 1220, Photosmart 1000, P1215, P1218, P1315, P1100, P1115, PSC 720, PSC 750, PSC 950, Officejet 5110, G55, G85, G95, K60, K80, V40, v45, Fax 1220,
... >
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Verbrauchsmaterial für Bürotechnik mit Druckausgabe
>
Inkjetdrucker-, Inkjetfax-Verbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
,
Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard
,
Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard
,
druckerpatrone für hewlett-packard tricolor
,
druckerpatrone
,
Tintenpatronen Hausmarke
,
InkJet Patronen Hausmarke
,
Tintenpatrone
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,12*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen