Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-68321 Herst.-Nr.: FWS3x2 EAN/GTIN: 0638060276624 |
| |
|
| | |
| Whiteboardfolie Post-it Flex Write Surface Folie FWS 3x2 60x90cm, weiß glänzend, selbstklebend, mit Boardmarker und Permanentmarker beschreibbar, auf Rolle, inkl. je 1 Mikrofasertuch und Sprühflasche - Post-it Flex Write Surface Folie FWS 3x2 - verwandeln Sie jede waagerechte oder senkrechte Oberfläche in eine Whiteboard-Oberfläche für Ihre Teamarbeit. Einfach und ohne Werkzeuge in nur 3 einfachen Schritten anzubringen: abrollen, Schutzfolie abziehen und ankleben. Das schmutzabweisende Material lässt sich nach jeder Benutzung ohne Rückstände reinigen. Die Tafeloberfläche kann mit Whiteboardmarker sowie auch mit einem Permanentmarker beschrieben werden. Die Whiteboardmarker werden mit dem Mikrofasertuch trocken abgewischt, bei den Permanentmarker wird lediglich ein wenig Leitungswasser benötigt. Maße: 60 x 90 cm (BxL), Material: Kunststoff, Farbe: weiß. Ausführung: Rolle, individuell zuschneidbar, immer wieder trocken und feucht abwischbar, keine Chemikalien zur Reinigung notwendig. Lieferumfang: 1x Whiteboardfolie, 1x Scotch-BriteTM Mikrofasertuch und 1x Sprühflasche. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Flipchart-Papier, Flipchartpapier, Flipchart-Papierrolle, Flipchart-Rolle, Flipchart-Rollenpapier, Flipchartrolle, Papierrolle(Flipchart), Haftnotiz-Rolle, Haftnotizrolle, Post-It Marker, Whiteboard-Folie, Whiteboardfolie, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker weiß, flipchart-papierrolle, Teamwork, Whiteboardoberflächen, Weißwandtafelfolien, Schreibtafeloberflächen, Schreibtafeln-Folien, Schreibtafeloberfläche, immer wieder beschreibbar, Whiteboardfolien, immer wieder abwischbar, Post-it dry erase, Super sticky dry erase, Schreibtafeln, Whiteboards, Flex Write Surface |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 33,41* | € 45,00* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 33,12* | € 45,97* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 33,87* | € 46,94* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 35,24* | € 47,63* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 39,65* | € 64,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|