| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-68899 Herst.-Nr.: 38SLG.050.44000 EAN/GTIN: 4020681000478 |
| |
|
| | |
| Laserfolien Folex SLG A4, selbstklebend, klar-transparent, Pack 100 Blatt - Folex transluzent glänzende Polyesterfolie, permanent klebend mit Acrylat-Klebstoff und Silikonpapierabdeckung. Ideal geeignet für Aufkleber, Hinweisschilder und Etiketten. Die Folie ist reissfest, wasserbeständig und hat eine gute Tonerhaftung. Sie kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Format: DIN A4, geeignet für: S/W-Kopierer, S/W-Laserdrucker, Folienstärke: 50my (0,05mm), Farbe: klar transparent, beschichtet: ja (einseitig), selbstklebend: ja, Sensorstreifen: nein. Ausführung: gute Betonerungseigenschaften und Kratzfestigkeit, reißfest, universell einsetzbar, für witterungsbeständige Drucke, selbstklebend mit Papierabdeckung, glänzend. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, folex farblaserfolie, farblaserfolie, kopierfolien a4, Overhead-Folien, Fotokopierfolien, Kopierfolien, Präsentationsfolien, OHP-Folie, Laserdrucker-Folie, Kopiergeräte, Folie |
| | |
| |