Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasboard Leitz Cosy 7042 (GELB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glasboard Leitz Cosy 7042 (GELB)
Glasboard Leitz Cosy 7042 (GELB)
Glasboard Leitz Cosy 7042 (GELB)
Glasboard Leitz Cosy 7042 (GELB)
Glasboard Leitz Cosy 7042 (GELB)
Artikel-Nr.:
     3636-7042-01
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70420019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker

Glasboard Leitz Cosy 7042 (GELB)

40 x 60 cm, magnetische Glasoberfläche, trocken abwischbar, Wandaufhängung im Hoch- oder Querformat, inkl. Marker und Magnete - Leitz Cosy magnetische Glastafeln verfügen über ein besonders minimalistisches und rahmenloses Design. Die Oberfläche besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas, welches für eine extrem leichte Abwischbarkeit und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Flecken sorgt. Die Glasoberflächen sollten hin und wieder gereinigt werden. Magnethaftend: Ja, Maße: 400 x 600 mm (B x H), Material: Sicherheitsglas, Befestigung: rahmenlose Wandaufhängung (unsichtbares Montagesystem) im Hoch- oder Querformat, Gewicht: 5 kg. Ausführung: magnetisch gehärtete emaillierte Oberfläche aus Sicherheitsglas, nur für Neodym-Magnete geeignet, überragende Löscheigenschaften und höchste Widerstandsfähigkeit (gegen Farbflecken, Stiftspuren, Kratzer und Dellen), beschreibbar und trocken abwischbar. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial, einem trocken abwischbaren Marker und einem Mikrofaser-Reinigungstuch.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 35,73*
€ 48,41*
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 36,14*
€ 49,09*
€ 5,95*
ab € 38,55*
€ 53,72*
€ 4,95*
ab € 40,52*
€ 56,42*
Lager 3636
819
€ 4,95*
ab € 36,46*
€ 67,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,48*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,09*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 7,94*
Ähnlich
Leitz
53582019
ab € 11,45*
Ähnlich
Leitz
53580019
ab € 3,76*
Ähnlich
Leitz
44840019
ab € 14,66*
Ähnlich
Leitz
45270019
ab € 13,34*
Ähnlich
Leitz
30020019
ab € 1,75*
Ähnlich
Leitz
46190019
ab € 3,24*
Ähnlich
Leitz
39470019
ab € 13,51*
Ähnlich
Leitz
70440019
ab € 30,00*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,56*
Ähnlich
Leitz
70420089
ab € 35,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.