Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasboard Leitz Cosy 7044 (GRAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glasboard Leitz Cosy 7044 (GRAU)
Glasboard Leitz Cosy 7044 (GRAU)
Glasboard Leitz Cosy 7044 (GRAU)
Glasboard Leitz Cosy 7044 (GRAU)
Glasboard Leitz Cosy 7044 (GRAU)
Artikel-Nr.:
     3636-7044-08
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70440089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board

Glasboard Leitz Cosy 7044 (GRAU)

45 x 45 cm, magnetische Glasoberfläche, trocken abwischbar, Wandaufhängung, inkl. Marker und Magnete - Leitz Cosy magnetische Glastafeln verfügen über ein besonders minimalistisches und rahmenloses Design. Die Oberfläche besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas, welches für eine extrem leichte Abwischbarkeit und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Flecken sorgt. Die Glasoberflächen sollten hin und wieder gereinigt werden. Magnethaftend: Ja, Maße: 450 x 450 mm (B x H), Material: Sicherheitsglas, Befestigung: rahmenlose Wandaufhängung (unsichtbares Montagesystem), Gewicht: 3,54 kg. Ausführung: magnetisch gehärtete emaillierte Oberfläche aus Sicherheitsglas, nur für Neodym-Magnete geeignet, überragende Löscheigenschaften und höchste Widerstandsfähigkeit (gegen Farbflecken, Stiftspuren, Kratzer und Dellen), beschreibbar und trocken abwischbar. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial, einem trocken abwischbaren Marker und einem Mikrofaser-Reinigungstuch.
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, magnetboard glas, magnetboard, weißwandtafeln emailliert, Glas-Boards, Glasschreibtafeln, Glastafeln, Magnetboards, Magnettafeln, Glasmagnetboards, Schreibtafeln, Glasboards, Glas-Magnettafeln, Designtafel, Glas-Magnetboards
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30,20*
€ 41,18*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 30,68*
€ 41,70*
€ 5,95*
ab € 32,77*
€ 45,71*
€ 6,95*
ab € 34,53*
€ 48,04*
Lager 3636
999
€ 4,95*
ab € 30,97*
€ 57,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,89*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,53*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,06*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 7,91*
Ähnlich
Leitz
53582089
ab € 11,15*
Ähnlich
Leitz
53580089
ab € 3,75*
Ähnlich
Leitz
44840089
ab € 13,49*
Ähnlich
Leitz
45270089
ab € 13,46*
Ähnlich
Leitz
30020089
ab € 1,71*
Ähnlich
Leitz
46190089
ab € 3,16*
Ähnlich
Leitz
39470089
ab € 13,81*
Ähnlich
Leitz
70440061
ab € 31,38*
Ähnlich
Leitz
70440019
ab € 30,00*
Ähnlich
Leitz
70420089
ab € 35,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.