Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-7050 Herst.-Nr.: 70500001 EAN/GTIN: 4002432336838 |
| |
|
| | |
| Whiteboardfolie Leitz EasyFlip Foil 7050 60x80cm, weiß, selbsthaftend, beschreibbar, Rolle 25 Stück - Leitz EasyFlip Foil Whiteboardfolien 7050 um jederzeit einsatzfähige Schreibflächen für mehr Interaktion in dynamischen, effektiven Besprechungen und Kreativität im Team zu schaffen. Die statischen Folienblätter mit weißer Oberfläche haften durch die elektrostatische Ladung auf jeder glatten Oberfläche wie Holz, Papier, Beton, Glas oder Tapete. Format: 60x80cm (auf 20m-Rolle, perforiert nach 80cm), Farbe: weiß, Material: reißfestes Polypropylen (PP), Imhalt: Rolle mit 25 Folienblättern. Ausführung: durch elektrostatische Eigenschaften haftet die Folie auf nahezu allen glatten Oberflächen ohne Klebstoff, mit Boardmarkern oder Permamentmarkern beschreibbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchartfolie, Flipchart-Papier, Flipchartpapier, Flipchart-Papierrolle, Flipchart-Rolle, Flipchart-Rollenpapier, Flipchartrolle, Papierrolle(Flipchart), Whiteboard-Folie, Whiteboardfolie, flipchart-folie leitz, flipchart-papierrolle, flipchartblock blanko |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 9,51* | € 13,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 9,61* | € 13,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 9,89* | € 14,46* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,99* | € 14,84* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 9,47* | € 28,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,3788* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|