| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-710713-18 Herst.-Nr.: S-710713-LS EAN/GTIN: 4038933479521 |
| |
|
| | |
| Konferenztisch Geramöbel Rundfuß S-710713 (HGRAU) 160x72x80cm (BxHxT), Halbkreisform, 3-Fuß silber - Konferenztische S-710713 von Geramöbel im schlichten Design. Maße: 1600x720x800mm (BxHxT), Form: Halbkreis, Material: dreifach-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung (3mm gerundete Kunststoffkante), Gestell: Rundrohr-Traversengestell (60mm Durchmesser). Ausführung: mit Bodenausgleichsschrauben, hergestellt in Deutschland. Lieferzustand: zerlegt (Schrauben im Lieferumfang enthalten). Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie. Erhältlich in den Farben: Ahorn (S-710713-AS), Buche (S-710713-BS), Hellgrau (S-710713-LS) und Weiß (S-710713-WS). Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tische, Büromöbel, Möbel, Meetingtische, Konferenztische, Besprechungstische |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 340,16* | € 400,98* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 338,90* | € 401,00* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 345,51* | € 407,54* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 339,92* | € 432,12* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 387,04* | € 455,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|