|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3636-720100-18 Herst.-Nr.: 7201-000|S10183 EAN/GTIN: 4050646132739 |
| |
|
|  |  |
 | Flachablageschrank CP Serie 7200 7201-000 (HGRAU) 135x76x96cm (BxHxT), 10 Schubladen, für Formate bis DIN A0, Zentralschloss - CP Flachablageschränke 7201-000 der Serie 7200 zur Aufbewahrung von Zeichnungen, Plänen, Postern, Grafiken, Plakaten und vieles mehr. Geeignet für: DIN A0-Formate, Außenmaße: 1350x760x960mm (BxHxT), Anzahl Schubladen: 10, nutzbare Schubladen-Innenmaße: 1225x45x905mm (BxHxT), max. Traglast je Schublade: 40 kg, Material: Stahl, Gewicht: ca. 224,5 kg. Ausführung Schubladen: 4/5 ausziehbar, ESE-System (End-Selbst-Einzug), innen mit Niederhalter (vorne) und Deckleiste (hinten), Böden gerastert und unterteilbar für viele Anwendungen, Bügelgriffe mattchrom. Ausführung Schrank: Zentralverschluss (2 Schlüssel), Auszugsperre, Kunststoffgleiter (Fußbodenschutz), aufschlagende Schubladenblenden. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar). |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Zeichnungswagen, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, flachablageschrank a0, flachablageschrank, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Schrank Metall, Metall Schrank, Planschränke, Kartenschrank, Zeichenschrank, Zeichenschränke, Zeichnungsschränke, Archivschrank, Grafikschrank, Graphikschrank, Sammlerschrank, Depotschrank, Materialschrank, Stahlschrank abschließbar, Aufbewahrungsschrank |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.804,65* | € 1.902,44* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.823,45* | € 1.916,39* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.825,2128* | € 1.922,2628* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 1.835,62* | € 1.934,88* |  |  |  | Lager 3636 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.897,91* | € 2.157,28* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3636 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3636 |  | Versand: Lager 3636 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|