| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-732 Herst.-Nr.: 70106 EAN/GTIN: 4260335873397 |
| |
|
| | |
| Inkjetfolien Corona A4, ohne Sensorstreifen, klar, Pack 50 Blatt - Corona Kopierfolien bzw. Inkjetfolien Format: DIN A4, geeignet für: Inkjetdrucker, Folienstärke: 100my (0,10mm), Farbe: transparent, beschichtet: ja, selbstklebend: nein, Sensorstreifen: nein. Ausführung: mit pigmentierten Tinten beschriftbar, bis 1440dpi. U.a. für Epson Stylus Color, HP DeskJet-Serie, PJ 300XL. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tintenstrahldrucker-Folie, Universalinkjetfolie, inkjetfolie a4, druckerfolie, Folien, Overhead-Folien, Tintenstrahldrucker, InkJet-Folie, Kopierfolien, OHP-Folie, Präsentationsfolien, Folie |
| | |
| |