Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-7391-10 Herst.-Nr.: 73910001 EAN/GTIN: 4002432373437 |
| |
|
| | |
| Buchbindemappen Leitz impressBIND 7391 (WEISS) Hard Cover, A4, 7,0mm, Pack 10 Stück - Leitz Buchbindemappen impressBIND Hard Cover 7391 im Buchbindestil - hochwertiges, stabiles Cover mit Leinenstruktur. Geeignet für Format: DIN A4, Maße: 216x11x302mm (BxHxT), Rückenbreite: 7,0mm, Fassungsvermögen: 36 - 70 Blatt (80 g/m²), Material: stabiler Karton (1,75 mm) mit Leinenüberzug. Ausführung: edle Optik mit matt lackierter Leinenstruktur vermeidet Fingerabdrücke, weiße Papierausfütterung (säurefrei). Inhalt: 10 Stück. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 24,87* | € 33,99* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,89* | € 36,47* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 30,92* | € 41,89* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 32,23* | € 43,48* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,22* | € 57,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|