Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-7392-10 Herst.-Nr.: 73920001 EAN/GTIN: 4002432373475 |
| |
|
| | |
| Buchbindemappen Leitz impressBIND 7392 (WEISS) Hard Cover, A4, 10,5mm, Pack 10 Stück - Leitz Buchbindemappen impressBIND Hard Cover 7392 im Buchbindestil - hochwertiges, stabiles Cover mit Leinenstruktur. Geeignet für Format: DIN A4, Maße: 216x14x302mm (BxHxT), Rückenbreite: 10,5mm, Fassungsvermögen: 71 - 105 Blatt (80 g/m²), Material: stabiler Karton (1,75 mm) mit Leinenüberzug. Ausführung: edle Optik mit matt lackierter Leinenstruktur vermeidet Fingerabdrücke, weiße Papierausfütterung (säurefrei). Inhalt: 10 Stück. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 24,88* | € 33,78* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,82* | € 36,34* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 31,09* | € 41,64* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 32,11* | € 43,22* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,32* | € 57,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|