Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Buchbindegerät
>
Buchbindemappen
>
Artikel
Buchbindemappen Leitz impressBIND 7397 (BLAU)
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
Lager 3636
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-7397-03
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
73970035
EAN/GTIN:
4002432373628
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Buchbindemappen Leitz impressBIND 7397 (BLAU)
Hard Cover, A4, 28,0mm, Pack 10 Stück - Leitz Buchbindemappen impressBIND Hard Cover - hochwertiges, stabiles Cover mit Leinenstruktur. Geeignet für Format: DIN A4, Rückenbreite: 28,0 mm, Fassungsvermögen: 246 - 280 Blatt (80 g/m²), Material: stabiler Karton (1,75 mm) mit Leinenüberzug, Ausführung: edle Optik mit matt lackierter Leinenstruktur vermeidet Fingerabdrücke, weiße Papierausfütterung (säurefrei). Inhalt: 10 Stück.
... >
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Bürotechnik
>
Bindesystem (Zubehör)
Weitere Suchbegriffe:
Buchbindemappen
,
leitz bindemappe blau
,
binde mappen
,
leitz bindemappen
,
Buchbinden
,
Buchbindemappe
,
impressBIND Mappe
,
Hard Cover
,
impressBIND Mappen
,
Leitz impressBIND
,
impressBIND Leitz
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8465
3 Tage
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 37,34*
€ 50,55*
Lager 192
8 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,90*
ab € 37,72*
€ 51,34*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 47,81*
€ 64,41*
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 52,64*
€ 72,54*
Lager 3636
1 Tag
15
pro Packung
€ 4,95*
ab € 50,42*
€ 78,82*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,82*
€ 93,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,42*
€ 93,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,62*
€ 86,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,77*
€ 83,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,29*
€ 76,51
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 54,46*
€ 64,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,42*
€ 60,00
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,042* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 17,5 mm, 10 Stück, blau
Leitz
73940035
ab € 37,34*
Zubehör
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 17,5 mm, 10 Stück, schwarz
Leitz
73940095
ab € 37,29*
Zubehör
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 21 mm, 10 Stück, blau
Leitz
73950035
ab € 37,21*
Zubehör
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 21 mm, 10 Stück, schwarz
Leitz
73950095
ab € 37,03*
Zubehör
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 24,5 mm, 10 Stück, blau
Leitz
73960035
ab € 37,33*
Zubehör
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 24,5 mm, 10 Stück, schwarz
Leitz
73960095
ab € 37,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen