| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-763004 Herst.-Nr.: 4523612569K100 EAN/GTIN: 4251395700938 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schraubendreher-Bit-Satz Germant G4523-32 4523612569K100 32-teilig, 25mm Bits in Schlitz/Kreuz (PH+PZ)/Innensechkant/Torx, Adapter und Halter - Germant Schraubendreher Bit-Sortiment G4523-32 4523612569K100 in der praktischen Kunststoff-Box. Satzinhalt: 1 Bit-Adapter, 1 Bit-Halter mit Schnellauswurf, 30 Bits in 25mm Länge (je 1 Bit (Schlitz) 3mm, 4mm, 5mm, 6mm und 7mm, je 1 Bit (Kreuz/Philips) PH0, PH1, PH3 und 3 Bits PH2, je 1 Bit (Kreuz/Pozidriv) PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, je 1 Bit (Innensechskant) 3, 4, 5, und 6mm, je 1 Bit (Torx) TX6, TX7, TX7, TX9, TX10, TX15, TX20, TX27, TX30 und TX40). Material: Chrom Vanadium Stahl. Herstellergarantie: 12 Monate. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, bit-satz 32tlg, bit satz, schraubendrehersatz 32-teilig, Schrauberdrehereinsatz, Schraubendrehereinsätze, Bit-Set, Bits-Set, Bits-Satz, Bitset, Bitsatz, Bit-Adapter, Bit-Handhalter, Bit-Halter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |