Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Farbkopierpapier
>
Artikel
Kopierpapier Maestro Color Pastell DIN A3 (ROSA)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-780380-12
Hersteller:
Mondi
Herst.-Nr.:
9417-OPI74B80B
EAN/GTIN:
9003974423876
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Kopierpapier Maestro Color Pastell DIN A3 (ROSA)
80 g/m², Pastellfarben, FSC, Pack 500 Blatt - Kopierpapier Maestro Color Pastell das matte, pastellfarbene Büropapier für maximale Aufmerksamkeit mit hervorragenden Laufeigenschaften. Format: DIN A3, Papiergewicht: 80 g/m², Qualität: FSC-zertifiziert - das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft. Geeignet für: Hochleistungskopierer, Laser- und Inkjetdrucker, optimales Duplex- sowie Sorterverhalten. Umweltzeichen: FSC-zertifiziert, Eco-Label (EU-Blume). Verpackt in einer durchsichtigen, wiederverschließbaren, umweltfreundlichen PE- Folie zum besseren Erkennen des Inhaltes.
... >
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Papier, Folie, Versandverpackung (Büro)
>
PC-Drucker-, Kopier-Papier
Weitere Suchbegriffe:
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
maestro kopierpapier a3 80g rosa
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier a3
,
Fotokopierpapier pastellfarben
,
FSC-Papiere pastellfarben
,
Kopierpapier pastellfarben
,
Schreibmaschinenpapier
,
Papier pastellfarben
,
Offset-Papier
,
Druckerpapiere
,
EDV-Papiere
,
InkJet-Papiere
,
Laserpapier
,
Multifunktionspapiere
,
Tintenstrahldrucker-Papier
,
Offsetpapier
,
Papier bunt
,
buntes Papier
,
Laser-Papier
,
Papier farbig
,
farbiges Papier
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 766
2 Tage
165
5
€ 20,00*
ab € 10,62*
€ 17,76*
Lager 3636
1 Tag
4
1
€ 4,95*
ab € 13,24*
€ 26,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,78*
€ 31,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,19*
€ 31,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,03*
€ 23,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,77*
€ 23,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,94*
€ 22,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,68*
€ 19,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,02648* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kopierpapier Color Pastell DIN A3, Papiergewicht (g/qm) 80g/m², Ausführung des
Mondi
9417-YE23B80B
ab € 33,57*
Ähnlich
Kopierpapier Color Pastell DIN A3, Papiergewicht (g/qm) 80g/m², Ausführung des
Mondi
9417-MG28B80B
ab € 21,37*
Ähnlich
Kopierpapier Color Pastell DIN A3, Papiergewicht (g/qm) 80g/m², Ausführung des
Mondi
9417-MB30B80B
ab € 33,81*
Ähnlich
Kopierpapier Color Pastell DIN A3, Papiergewicht (g/qm) 80g/m², Ausführung des
Mondi
9417-CR20B80B
ab € 33,77*
Ähnlich
Kopierpapier Color Pastell DIN A3, Papiergewicht (g/qm) 80g/m², Ausführung des
Mondi
9417-PI25B80B
ab € 33,63*
Ähnlich
Kopierpapier Maestro Color Pastell DIN A3 (EBLAU)
Mondi
9417-OBL70B80B
ab € 19,16*
Ähnlich
Kopierpapier Maestro Color Pastell DIN A3 (HBLAU)
Mondi
9417-BL29B80B
ab € 19,20*
Ähnlich
Kopierpapier Maestro Color Pastell DIN A3 (HGRÜN)
Mondi
9417-GN27B80B
ab € 19,20*
Ähnlich
Kopierpapier Maestro Color Pastell DIN A3 (VANIL)
Mondi
9417-BE66B80B
ab € 10,55*
Ähnlich
Kopierpapier Maestro Color Pastell, blau, A3, 80 g/m²
Mondi
9417-BL29B80B
ab € 10,60*
Ähnlich
Kopierpapier Maestro Color Pastell, creme, A3, 80 g/m²
Mondi
9417-CR20B80B
ab € 10,64*
Ähnlich
Kopierpapier Maestro Color Pastell, eisblau, A3, 80 g/m²
Mondi
9417-OBL70B80B
ab € 10,66*
Ähnlich
Kopierpapier MAESTRO® color, pastellfarben, DIN A4 MAESTRO® 9417-OPI74A80S, 80g/m², flamingo, PG=500BL
Mondi
9417-OPI74A80S
ab € 5,32*
Ähnlich
Kopierpapier pastellfarben, DIN A4, Papiergewicht (g/qm) 80g/m², Ausführung des
Mondi
9417-BL29A80S
ab € 5,32*
Ähnlich
Kopierpapier pastellfarben, DIN A4, Papiergewicht (g/qm) 80g/m², Ausführung des
Mondi
9417-CR20A80S
ab € 5,31*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen