|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3636-8055890 Herst.-Nr.: 8055890 EAN/GTIN: 8717448055890 |
| |
|
|  |  |
 | Transportwagen pavo Plattformwagen 8055890 67,5x40,5cm Ladefläche, 1 Boden, bis 137kg - pavo Plattformwagen 8055890 zusammenklappbar und schnell verstaut für unterwegs. Tragkraft: bis 137 kg, Ladefläche: 675 x 405 mm (LxB), Gesamtmaße: 705x430x950mm Material: Aluminium und Polypropylen (PP), Gewicht: 5,5kg, Farbe: schwarz/alu, Ausführung: 4 Lenkrollen (2 feststellbar), Lenkarm und Räder einklappbar, stabiler Aluminiumrahmen, rutschfeste Kunststoffplattform, Lenkarm höhenverstellbar und mit weichem Griffband. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Magazinwagen, Magazinbügelwagen, Schiebebügelwagen, Tischwagen, Transportgeräte, zusammenklappbarer Transportwagen |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3636 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 77,32* | € 97,42* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 75,11* | € 97,43* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 76,69* | € 99,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3636 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3636 |  | Versand: Lager 3636 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|