| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-811000-03 Herst.-Nr.: 8110-00|S10009 EAN/GTIN: 4025314634761 |
| |
|
| | |
| Mehrzweckschrank CP S 2000 Classic 8110-00 (BLAU) 61x185x50cm (BxHxT), mit Füßen, 4 Fächer, 1 Stange mit 6 Schiebehaken, 2 Flügeltüren, Drehriegelverschluss - CP Raumpflege-Geräteschränke 8110-00 der Serie S 2000 Classic mit praktischem Selbst-Belüftungskonzept. Außenmaße: 610x1850x500mm (BxHxT), Anzahl der Fächer: 4, Unterbau: 4 Kunststoff-Füße 15cm hoch, Verschluss: Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5-6,5mm, Material: Stahl, Gewicht: ca. 42,5 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: verkürzte Mitteltrennwand, 2 Abteile je 30cm breit, links 4 fest eingebaute Einlegeböden, rechts 1 Stange mit 6 Schiebehaken, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Lüftungsschlitze in der Tür oben und unten sowie im Boden, eingestanzter Etikettenrahmen oben in der Tür, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen. GS-Zeichen. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Putzmittel-Schrank, Putzmittelschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, allzweckschrank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Spinde, Spint, Spinte, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Spindschrank, Spindschränke, Metallspind, Metallspinde, Schließfachschrank, Fächerschrank, Schließfachschränke, Fächerschränke, Umkleideschränke, Umkleidespind, Umkleidespinde, Metall Spind, Spind Metall, Schrank Metall, Metall Schrank, Putzschrank, Wäscheschrank, Besenschrank, Garderobe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 364,18* | € 437,71* | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 361,99* | € 437,72* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 437,43* | € 522,98* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 375,70* | € 524,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|