Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8310-30 (HGRÜN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8310-30 (HGRÜN)
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8310-30 (HGRÜN)
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8310-30 (HGRÜN)
Artikel-Nr.:
     3636-831030-15
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8310-30|S10013
EAN/GTIN:
     4025314676068
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank

Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8310-30 (HGRÜN)

90x185x50cm (BxHxT), mit Füßen, 2-stöckig, 6 Abteile je 30cm breit, Drehriegelverschluss - CP doppelstöckige Garderobenschränke 8310-30 der Serie S 2000 Classic mit praktischem Selbst-Belüftungskonzept. Maße: 900x1850x500mm (BxHxT), Anzahl Abteile: 6, Innenmaße Abteil: 30x78,6x46,5cm (BxHxT), Unterbau: 4 Kunststoff-Standfüße 15cm hoch, Verschluss: Drehriegel für Vorhängeschlösser, Material: Stahl, Gewicht: ca. 58,7 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: doppelstöckig, 2 Abteile übereinander, Türen oben und unten mit je einer Lochrosette zur Selbstlüftung sowie eingestanztem Etikettenrahmen oben, Türen in Drehbolzen gelagert, Türenanschlag rechts, Türenanschlagdämpfer, Füße aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, je Abteil 1 Kleiderstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Abteilböden glatt und leicht auskehrbar. GS-Zeichen. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, fächerschrank c+p, garderobenschrank, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Spinde, Spint, Spinte, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Spindschrank, Spindschränke, Metallspind, Metallspinde, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Fächerschränke, Umkleideschränke, Umkleidespind, Umkleidespinde, Metall Spind, Spind Metall, Schrank Metall, Metall Schrank, Garderobe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 484,26*
€ 570,89*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,30*
€ 570,91*
Frei Haus
ab € 530,45*
€ 621,16*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,13*
€ 688,38*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,76*
€ 691,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,89*
€ 679,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,23*
€ 665,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,81*
€ 647,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,02*
€ 625,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,26*
€ 576,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-705|
ab € 31,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 5,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,57*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,26*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,32*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,79*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
0090-00
ab € 42,94*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
8001-323
ab € 16,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 13,14*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,16*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.