Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8320-30 (HBLAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8320-30 (HBLAU)
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8320-30 (HBLAU)
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8320-30 (HBLAU)
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8320-30 (HBLAU)
Artikel-Nr.:
     3636-832030-13
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8320-30|S10011
EAN/GTIN:
     4025314682922
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank

Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8320-30 (HBLAU)

90x180x50cm (BxHxT), mit Sockel, 2-stöckig, 6 Abteile je 30cm breit, Drehriegelverschluss - CP doppelstöckige Garderobenschränke 8320-30 der Serie S 2000 Classic mit praktischem Selbst-Belüftungskonzept. Maße: 900x1800x500mm (BxHxT), Anzahl Abteile: 6, Innenmaße Abteil: 30x78,6x46,5cm (BxHxT), Unterbau: Sockel 10cm hoch, Verschluss: Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5-6,5mm, Material: Stahl, Gewicht: ca. 59,4 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: doppelstöckig, 2 Abteile übereinander, Türen oben und unten mit je einer Lochrosette zur Selbstlüftung sowie eingestanztem Etikettenrahmen oben, Türen in Drehbolzen gelagert, Türenanschlag rechts, Türenanschlagdämpfer, je Abteil 1 Kleiderstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Abteilböden glatt und leicht auskehrbar. GS-Zeichen. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, fächerschrank c+p, garderobenschrank, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Spinde, Spint, Spinte, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Spindschrank, Spindschränke, Metallspind, Metallspinde, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Fächerschränke, Umkleideschränke, Umkleidespind, Umkleidespinde, Metall Spind, Spind Metall, Schrank Metall, Metall Schrank, Garderobe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 512,66*
€ 602,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,44*
€ 602,11*
Frei Haus
ab € 533,32*
€ 620,51*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,12*
€ 713,58*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,96*
€ 716,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,10*
€ 716,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,37*
€ 706,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,59*
€ 686,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,93*
€ 663,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,66*
€ 610,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-705|
ab € 31,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 5,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,57*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,26*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,32*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,79*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
0090-00
ab € 42,94*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
8001-323
ab € 16,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 13,14*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,16*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.