| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-88124 Herst.-Nr.: DK-124T EAN/GTIN: 4016596040708 |
| |
|
| | |
| Tischrechner Leo DK-124T 12-stelliges LC-Display, Solar- und Batteriebetrieb - Anzeigender Tischrechner Leo DK-124T mit angewinkeltem, beweglichen Display. Anzeige: 12-stelliges LCD-Display, Stromversorgung: Solar-/Batteriebetrieb, Währungsumrechnung: Nein, Speichertasten: 3, Prozentrechnung: Ja, Vorzeichenwechsel: Ja. Ausführung: große Tasten, Mehrwertsteuerkalkulation, Quadratwurzelfunktion, Doppelnulltaste, Rückschritttaste, tausender Unterteilung, Rundungsvorwahl, Dezimalstellenvorwahl. Farbe: Tastenfeld schwarz / Gehäuse silber/grau, Maße: 105x40x180mm (BxHxT), Material: Kunststoff. Ersatzbatterie V13GA/LR44 (Art.-Nr. 81015). |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 9,71* | € 14,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 11,48* | € 16,87* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,74* | € 26,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|