| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-881546 Herst.-Nr.: 19700145 EAN/GTIN: 3384127001452 |
| |
|
| | |
| Mikrofasertücher Spontex Microfibre Spezial Fenster 19700145 35x35cm, fusselfrei, für Glasoberflächen - Spontex Mikrofasertuch Microfibre Spezial Fenster 19700145 ist ideal für ein perfektes Ergebnis ohne Schlieren und Streifen. Das Microfibre Spezial Fenster reinigt kraftvoll Glasoberflächen, selbst auf empfindlichen Oberflächen wie Glaskeramikkochfeldern und Spiegeln werden Flecken, Fett und Fingerabdrücke 2 x effizienter entfernt als mit einem Tuch aus 100% Baumwolle. Die feinen Mikrofasern sorgen für einen hohen Oberflächenkontakt beim Putzen, so werden nur mit Wasser beste Ergebnisse erzielt - selbst ohne Reiniger. Außerdem entfernt es 99% der Bakterien und ist auch noch ökologisch, da es effektiv reinigt auch ohne den Einsatz chemischer Reinigungsmittel. Maße: 35x35 cm, geeignet für: Fenster, Glasflächen und Rahmen, Spiegel etc. Material: Mikrofaser. Ausführung: besonders reinigungsstark, sehr widerstandsfähig und lange haltbar, reinigt effektiv auch ohne den Einsatz chemischer Reinigungsmittel, fusselfrei, entfernt 99% der Bakterien. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, microfasertuch rot, fensterputztuch, microfasertücher spontex, Putzlappen, Fenstertücher, Putztuch, Küchentücher, Mikrofasertücher, Putztücher, Microfasertuch, Glastücher, Glastuch, Küchentuch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,26* | € 3,52* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,37* | € 3,76* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,65* | € 4,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|