| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-881547 Herst.-Nr.: 19700318 EAN/GTIN: 3384120004405 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mikrofasertücher Spontex Microfibre Staubtuch 19700318 32x32cm, extra lange Fasern, fusselfrei, geeignet für alle Oberflächen, gelb - Spontex Mikrofasertuch Microfibre Staubtuch 19700318 ist besonders reinigungsstark und super effizient dank der extra langen Fasern, die Staub 2 x effizienter aufnehmen als herkömmliche Tücher aus 100% Baumwolle. Die tausenden feinen, extra langen Fasern garantieren eine perfekte Staubreinigung auf allen Arten von Oberflächen, auch ohne Reinigungsmittel. Außerdem entfernt das Microfibre Staubtuch 99% der Bakterien und ist somit auch noch ökologisch, da es effektiv reinigt auch ohne den Einsatz chemischer Reinigungsmittel. . Maße: 32x32cm, geeignet für: alle Oberflächen im Büro oder Zuhause, Material: Mikrofaser (65% recycelte Fasern), Farbe: gelb, Inhalt je Pack: 1 Stück. Ausführung: wiederverwendbar, extra lange Fasern für außergewöhnliche Reinigungskraft, weiche und kratzfreie Textur zur Reinigung auch empfindlicher Oberflächen, entfernt 99% der Bakterien, sehr beständig, reinigt effektiv auch ohne den Einsatz chemischer Reinigungsmittel, fusselfrei. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Staubbindetuch, Staubtuch, spontex microfasertuch gelb, staubbindetuch, spontex staubtücher, Fenstertuch, Putzlappen, Fenstertücher, Putztuch, Küchentücher, Mikrofasertücher, Putztücher, Microfasertuch, Glastücher, Glastuch, Küchentuch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 2,30* | € 3,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 2,62* | € 4,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 2,62* | € 4,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2,79* | € 4,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|