| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-88670 Herst.-Nr.: TA630AT200 EAN/GTIN: 4014296324227 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Besucherstuhl TOPSTAR T630 T630A20 Armlehnen, Freischwinger schwarz, Rückenlehne Netzbezug, Sitzfläche gepolstert, schwarz - Topstar Besucherstuhl mit Schwingergestell Rundrohr 25mm Durchmesser pulverbeschichtet schwarz. Ergonomische Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug mit schwarzem Kunststoffrahmen. Bequemer Muldensitz mit Sitzschale in Kunststoff schwarz. Stapelbar (4-6 Stühle). Sitzhöhe: 45cm, Sitzbreite: 49cm, Sitztiefe: 49cm, Lehnenhöhe: 42cm, Gesamthöhe: 92cm, Gewicht: 7kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl freischwinger leder, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, Besucherstühle, Büromöbel, Bürostühle, Möbel, Sitzmöbel, Stühle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |