| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-88680 Herst.-Nr.: TA640AT20 EAN/GTIN: 4014296398068 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Besucherstuhl TOPSTAR T640 TA640A20 Armlehnen, Freischwinger schwarz, Sitzfläche und Rückenlehne gepolstert, schwarz - Topstar Besucherstuhl mit Schwingergestell Rundrohr 25mm Durchmesser pulverbeschichtet schwarz. Ergonomische Rückenlehne gepolstert, Lehnenrückseite mit Kunststoffabdeckung schwarz. Bequemer Muldensitz mit Sitzschale in Kunststoff schwarz. Stapelbar (4-5 Stühle). Sitzhöhe: 45cm, Sitzbreite: 49cm, Sitztiefe: 49cm, Lehnenhöhe: 42cm, Gesamthöhe: 92cm, Gewicht: 7kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl freischwinger leder, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, Besucherstühle, Büromöbel, Bürostühle, Möbel, Sitzmöbel, Stühle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |