Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-892180 Herst.-Nr.: 8921-80 EAN/GTIN: 4025314758498 |
| |
|
| | |
| Einlegeboden CP Serie 89 8921-80 für Werkzeugschränke 93x50cm (BxT), Stahl, verzinkt - Stahl-Einlegeböden für Werkzeugschränke der Serie 89 von CP. Geeignet für: Schrankbreite 93cm / Schranktiefe 50cm, max. Traglast: ca. 70 kg, Maße: 24x925x452mm (HxBxT), Farbe: verzinkt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Zeichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Einlegeboden Werkzeugschrank, Fachboden Werkzeugschrank, Werkzeugschrank Fachboden, Werkzeugschrankeinlegeboden, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Fachboden Flügeltürenschrank, Flügeltürenschrank Fachboden, Flügeltürenschrankfachboden, Material-Schrank, Materialschrank, Regalschrank Fachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden stahl, drehtürenschrank, Einlegeboden, Schrankboden, Einlegeböden, Böden, Boden, Schrankböden |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 38,00* | ab € 18,13* | € 23,85* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,90* | € 24,94* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,96* | € 25,13* | | | | | 52 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,32* | € 25,35* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,14* | € 37,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|